Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Nr.12079 Größe 82C51 dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1120622
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12079-203-1809-82C51
EAN/GTIN:
     5711074014170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®) das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Gesäßtaschen, verstärkt · Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · Zollstocktasche, verstärkt · geräumige Vordertaschen – eine mit leicht zugänglicher Handytasche · Kugelschreibertasche · Reflexeffekte · getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 340g/m² · Schrittlänge: 82 cm / 32 inch · Taillenumfang: 90 cm / 35.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Größe:
82C51
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®)
Norm:
ProWash® - EN ISO 15797
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,33*
€ 59,26*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,38*
€ 59,30*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 47,94*
€ 65,61*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,31*
€ 70,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,20*
€ 72,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.