Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Nr.12079 Größe 82C62 dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1120628
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12079-203-1809-82C62
EAN/GTIN:
     5711074014293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®) das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Gesäßtaschen, verstärkt · Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · Zollstocktasche, verstärkt · geräumige Vordertaschen – eine mit leicht zugänglicher Handytasche · Kugelschreibertasche · Reflexeffekte · getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 340g/m² · Schrittlänge: 82 cm / 32 inch · Taillenumfang: 118 cm / 46.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Größe:
82C62
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®)
Norm:
ProWash® - EN ISO 15797
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,99*
€ 58,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,84*
€ 58,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,25*
€ 59,08*
Lager 4757
8999999
€ 4,95*
ab € 46,71*
€ 60,81*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 61,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.