Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Nr.12079 Größe 90C47 dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1120633
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12079-203-1809-90C47
EAN/GTIN:
     5711074014392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®) das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Gesäßtaschen, verstärkt · Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · Zollstocktasche, verstärkt · geräumige Vordertaschen – eine mit leicht zugänglicher Handytasche · Kugelschreibertasche · Reflexeffekte · getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 340g/m² · Schrittlänge: 90 cm / 35 inch · Taillenumfang: 80 cm / 31.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Größe:
90C47
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®)
Norm:
ProWash® - EN ISO 15797
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,25*
€ 61,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,37*
€ 61,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,49*
€ 61,71*
Lager 4757
8999999
€ 4,95*
ab € 48,91*
€ 63,33*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 64,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.