Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Nr.12179 Größe 82C52 schwarz/dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1120830
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12179-203-0918-82C52
EAN/GTIN:
     5711074008414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®), ca. 340 g/m² · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Werkzeugschlaufe am Bund · Vordertaschen · Gesäßtaschen · Schenkeltasche · Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 340g/m² · Schrittlänge: 82 cm / 32 inch · Taillenumfang: 93 cm / 36.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/dunkelanthrazit
Größe:
82C52
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
70% Polyester / 30% Lyocell (Tencel®)
Norm:
ProWash® - EN ISO 15797
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 52,41*
€ 67,16*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 52,32*
€ 67,20*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 67,84*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 49,16*
€ 69,92*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 55,83*
€ 75,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.