Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose Nr.15679 Größe 76C56 dunkelanthrazit/hi-vis rot MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1122220
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15679-860-18222-76C56
EAN/GTIN:
     5711074295609
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 290 g/m² · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen, sowie Innentasche mit Patte und Magnetverschluss · Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe · die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss entfernt wird · EN ISO 20471 Kl. 1 · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Geschlecht: Unisex · Schrittlänge: 76 cm / 30 inch · Taillenumfang: 103 cm / 40.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelanthrazit/hi-vis rot
Größe:
76C56
Kollektion:
MASCOT® Safe Supreme
Schrittlänge:
760 mm
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
EN 20471 Kl. 1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,16*
€ 81,66*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 65,32*
€ 81,68*
€ 4,90*
ab € 63,79*
€ 81,69*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 63,01*
€ 84,17*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 69,77*
€ 86,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.