Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.100mm Trgf.110kg thermopl.Ku.Platte L104xB80mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1122232
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B44.101
EAN/GTIN:
     4021885120573
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastisches Gummirad (grau) · geräuscharm und nicht kreidend · Rollenlager · Radkörper Kunststoff · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm · Ausführung: thermoplastisch
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,27*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 5,78*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 6,04*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,32*
Lager 4757
19
1
€ 5,49*
ab € 8,05*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.