Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.100mm Trgf.110kg m.Festst.Ku.104x80mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1122235
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B44.101
EAN/GTIN:
     4021885120580
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 100 mm
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastisches Gummirad (grau) · geräuscharm und nicht kreidend · Rollenlager · Radkörper Kunststoff · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, bs rollen transportgeräterolle, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.