Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltegurt Typ B4 Var.R EN 358 L.ca.1550mm f.Leibumfang 750-1200mm MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1123178
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     20400
EAN/GTIN:
     4260015713807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltegurt
haltegurt
EN 358 · Bauchgurt mit Durchsteckrahmen und einer aufgenähten Rückenstütze 100mm · das angenähte Halteband von 1,4 m kann durch die Einstellvorrichtung leicht verstellt werden und der Anwender ist somit in der Lage, seine Position optimal zu bestimmen · diese Gurte dürfen grundsätzlich nur eingesetzt werden wenn vom Anwender ein Absturz von vornherein ausgeschlossen werden kann · da eine Beurteilung für den Einsatz von Haltegurten nicht immer eindeutig möglich ist, bieten Auffanggurte mit Haltefunktion (NW-Nr. 4000 385 015, 4000 385 066) in jedem Fall mehr Sicherheit und sind reinen Haltegurten vorzuziehen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge ca.:
1550 mm
für Leibumfang:
750-1200 mm
Marke:
MAS
Ausführung:
Gurtband 45mm, Rückenstütze, Verbindungsmittel 1,4m
Material:
Polyester
Norm:
EN 358
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzpositionierung, Haltegurte, Zubehör Absturz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,72*
€ 41,44*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 34,32*
€ 43,62*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 34,55*
€ 43,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 35,37*
€ 45,06*
Lager 4757
20
1
€ 4,95*
ab € 38,43*
€ 48,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
20402
ab € 34,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.