Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtbürsten 1000 mm mit Stahlprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-35556
ZW_1-35556
ZW_A-35556
ZW-35556
Artikel-Nr.:
     4757-112425
Hersteller:
     KULLEN
Herst.-Nr.:
     37400006
EAN/GTIN:
     4035556999993
Suchbegriffe:
Bodentürdichtung
Dichtungsbürste
Türbodendichtung
Türbüstendichtung
Diese Profile können gleichzeitig als Montageflansch dienen, wobei sie angeschraubt, angeschweißt oder mit Selbstklebeband befestigt werden können. Weiches Mähnenhaar (MAH).
Weitere Informationen:
Bürstenart:
weiches Mähnenhaar (MAH)
Bürstenhöhe (mm):
25
Höhe (mm):
50
Länge (mm):
1.000
Weitere Suchbegriffe: Türdichtschiene, bodentürdichtung, TÜRABDICHTBÜRSTEN, VERZ., N, 4035556999993, B800009041695, 2912, 529151, Z035556, 112425, 37400006, 6A25VERZ, #A1000.25, A1000.25, KULLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.