Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischbecher 287 x 287 x 403 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_A-414752
ZW_A-414752
ZW_B-414752
Artikel-Nr.:
     4757-1124926
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     82140
EAN/GTIN:
     4260125020055
Suchbegriffe:
Mischbechersysteme
Mischbecher-System, Abmessung: 254 x 298 x 354 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt (ml):
1.000
VPE (St.):
100 + 1 Außenbehälter
Weitere Suchbegriffe: HSM, MISCHBECHER-SYSTEM, 28, 4260125020055, 1124926, 82140, MISCHBECHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.