Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanthohlbohrer Ø 6 m, 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanthohlbohrer Ø 6 m, 55 mm
Diamanthohlbohrer Ø 6 m, 55 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1125178
Hersteller:
     Bergin
Herst.-Nr.:
     29850-06_B
EAN/GTIN:
     9009887103454
Suchbegriffe:
DIAMANTHOHLBOHRER
6MM
FL
9.01E+12
Schonende Bearbeitung des Materials ohne Rillen und Risse durch gleichmäßige Verteilung der Körnung P60. Hohe statische und dynamische Festigkeit der synthetischen Diamanten. Mit Zylinderschaft. Gesamtlänge 55?mm. Verwendung: Bohren von Löchern in keramische Oberflächen und Fliesen. Kühlung mit Wasser erforderlich. Bei Bohren ohne Vorlage den Bohrer abwinkeln. Den Bohrwinkel im Laufe des Bohrprozesses vergrößern bis 90?° erreicht sind.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.