| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1125185 Herst.-Nr.: 29865-14_B EAN/GTIN: 9009887103522 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universell für Feinsteinzeug, Stein, Keramik, Beton, Ziegel, Blech (mit Einschränkung), Holz sowie Kombination aller dieser Materialien verwendbar. Trockene Bohrung. Vakuumeingeschweißte Diamantpartikel P50?–?60 sorgen für längere Lebensdauer. Höhe des Diamantsegments 10?mm. Gesamtlänge 60?mm. Aufnahme M14 für Winkelschleifer. Empfohlene Drehzahl 11000?min-1. Handhabung: Wenn die Diamantbohrkrone schräg angesetzt wird kann problemlos ohne Anbohrhilfe gearbeitet werden. Durch den innen und außen angebrachten, sehr dichten Diamantbesatz kommt es weder zum Verkanten noch zum Verklemmen des Bohrkerns. Eine leichte Taumelbewegung und nur mäßiger Druck erhöht die Lebensdauer. Nach dem Bohrvorgang in Wasser abkühlen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trockenbohrkrone 14mm, diamant trocken bohrkrone, diamantbohrkrone bergin, DIAMANTBOHRKRONE, 14MM, M14, 9.01E+12, 29865-14_B, TROCKENBOHRKRONE, UNIVERSAL, 2986514B, #NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |