Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-112523 Herst.-Nr.: 63502106210 EAN/GTIN: 4014586389462 |
| |
|
| | |
| Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie Weitere technische Eigenschaften: · Material: HSS Weitere Informationen: | | Werkzeugaufnahme: | Starlock | Ø: | 85 mm | St. je Karte: | 1 | Marke: | FEIN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 16,60* | € 21,32* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,52* | € 21,36* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,39* | € 22,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,61* | € 22,63* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,92* | € 25,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|