Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspel HM Dreieck Kantenlänge 80mm Starlock FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-112526
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63731001210
EAN/GTIN:
     4014586391069
Suchbegriffe:
HM-Raspel
Hartmetall-Raspel
gelocht · für den Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz · zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung · Kantenlänge 80 mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Starlock
St. je Karte:
1
Form:
Dreieck
Material:
HM
Marke:
FEIN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimaster, Multimaster Zubehör, Oszillierende Werkzeuge, Oszillierendes Werkzeug, Raspeln, Supercut
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,90*
ab € 18,72*
€ 24,03*
€ 5,00*
ab € 18,70*
€ 24,05*
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 20,24*
€ 25,73*
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 20,77*
€ 26,51*
Lager 4757
31
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 30,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.