Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M27x 85 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-112880
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250270085
EAN/GTIN:
     4043952776131
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 85 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 85mm · Gruppencode: 14399.125 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
27 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Marke:
PEINER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 3,3866*
€ 4,8866*
5 Tage
192
5
€ 4,90*
ab € 4,0675*
€ 5,5975*
Lager 4757
173
1
€ 5,49*
ab € 4,1085*
€ 5,9285*
7 Tage
202
1
€ 5,99*
ab € 4,1046*
€ 6,0758*
6 Tage
202
1
€ 7,99*
ab € 4,37*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9285*
€ 7,05492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6785*
€ 6,75742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4485*
€ 6,48372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2685*
€ 6,26952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9885*
€ 5,93632
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1085*
€ 4,88912
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270270000
ab € 1,0826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.