Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetflachgreifer D.25xH15mm m.Gewindebuchse Haftkraft 40N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-112912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 31.025/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifermagnet
Magnet
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Hartferrit · Oberfläche verzinkt · abgeschirmt · empfohlene Einsatztemperatur bis 100 °C, max. Einsatztemperatur 200 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gewindegröße: M4 · Höhe: 15mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindebuchse
Ø:
25 mm
Haftkraft:
40 N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.