Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte ODMT0504ZZN-D57 WKP35S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-112915
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5854975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Weitere technische Eigenschaften: · a: 15° · d: 12,7mm · s: 4,76mm · Schneidkanten: 8 · l: 5,26mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ODMT0504ZZN-D57
Sorte:
WKP35S
Eckenradius R:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.