Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechleiste GFN-S 32 J3.1 Schneideinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechleiste GFN-S 32 J3.1 Schneideinsatz
Stechleiste GFN-S 32 J3.1 Schneideinsatz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-113685
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448510215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stecheinsatz-Klinge
Stechleiste
Stechschwert
vernickeltWeitere technische Eigenschaften:· h2: 32mm· l1: 150mm· l max: 42mm· h1: 25mm· s: 3,1mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
GFN-S 32 J3.1
Klemmhalter:
GFN GH 20/32
Schneideinsatz:
GFN 3.1...
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Trägerwerkzeug für Stechen, Stechleisten, 4000859066
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 56,76*
€ 74,24*
4 Tage
8
€ 6,90*
ab € 55,85*
€ 76,05*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 60,33*
€ 79,04*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 65,19*
€ 80,30*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 67,82*
€ 83,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859099
ab € 5,28*
Zubehör
PROMAT
4000858784
ab € 7,19*
Zubehör
PROMAT
4000858789
ab € 4,77*
Zubehör
PROMAT
4000858786
ab € 4,83*
Zubehör
PROMAT
4000859097
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.