| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-113836 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: AB-725B EAN/GTIN: 4330816086179 |
| |
|
| | |
| vielseitig verwendbar · zum Öffnen, Verschließen und Messen · Mitnehmer für PZ-Schlösser · doppelseitige Maßeinteilung zur Ermittlung von Zylinderlängen · 4-kant-Dornschlüssel 6 / 7 / 8 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: matt vernickelt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Ausführung: | inkl. Mitnehmer für PZ-Schlösser | geeignet für: | zum Öffnen, Verschließen und Messen | Vierkant: | 06.07.2008 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,89* | € 10,28* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,21* | € 11,04* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,98* | € 11,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,08* | € 11,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,08* | € 11,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|