Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 100 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114169
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250240100
EAN/GTIN:
     4043952775837
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 14399.125 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
24 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Marke:
PEINER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din en 14399-4 m24, din 6914, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,294*
€ 3,354*
5 Tage
235
5
€ 4,90*
ab € 2,7625*
€ 3,8125*
Lager 4757
212
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,08*
1 Tag
165
1
€ 5,59*
ab € 2,8328*
€ 4,1228*
6 Tage
324
1
€ 5,99*
ab € 2,792*
€ 4,1744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270240000
ab € 0,7091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.