Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzöler HDPE 200 ml einfache Pumpe PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114332
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     04 802
EAN/GTIN:
     4103810048029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 200 ml
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
aus HDPE · nahtlos · elastisch und unzerbrechlich · Inhalt sichtbar · einfach wirkende Messingpumpe · Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe · zerlegbar · Art.-Nr. 4000 356 007 mit Doppelpumpe Weitere technische Eigenschaften: · Pumpe: einfache Pumpe
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
200 ml
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öler, Ölkännchen, Ölspender, Quetschöler, Spezial-Öler, Werkstatt-Öler
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
1
€ 5,45*
ab € 8,93*
€ 11,47*
4 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 8,87*
€ 11,51*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 11,80*
2 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 11,92*
Lager 4757
1 Tag
88
1
€ 4,95*
ab € 12,12*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
04905
ab € 13,25*
Ähnlich
Pressol
04 803
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.