Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelfettpresse DIN 1283 f.400g Kartuschen/loses Fett 500 cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114333
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000356302
EAN/GTIN:
     4015448500421
Suchbegriffe:
Fettpressenzubehör
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
handhebelfettpresse
für 400-g-Kartuschen, Ausführung nach DIN 1283 · Fettfüllgerät oder loses Fett · separates Befüll- und Entlüftungsventil nach DIN 1283 · Verarbeitung von Fetten bis NLG/ Klasse 3 möglich · inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
500 cm³
für:
400 g Kartuschen/loses Fett
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Handpresse, NOW, Presse, Schmierstoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
396
1
€ 5,49*
ab € 14,21*
€ 19,62*
4 Tage
324
1
€ 5,99*
ab € 14,58*
€ 19,78*
2 Tage
313
1
€ 5,59*
ab € 15,85*
€ 20,99*
2 Tage
432
1
€ 4,99*
ab € 16,09*
€ 21,28*
5 Tage
447
1
€ 8,90*
ab € 16,34*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12 665-810
ab € 9,02*
Zubehör
Pressol
12 635 810
ab € 1,73*
Zubehör
Pressol
12 635 816
ab € 1,17*
Zubehör
Pressol
12 655 810
ab € 4,24*
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,17*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,29*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.