Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 85 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114395
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250240085
EAN/GTIN:
     4043952775806
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 85 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 85mm · Gruppencode: 14399.125 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
24 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Marke:
PEINER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din en 14399-4 m24, din 6914, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3 Tage
304
1
€ 4,95*
ab € 2,1165*
€ 3,1065*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,1652*
€ 3,1752*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,6025*
€ 3,6125*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,6453*
€ 3,953*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,80*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1065*
€ 3,69674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9565*
€ 3,51824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8865*
€ 3,43494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7865*
€ 3,31594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6465*
€ 3,14934
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1165*
€ 2,51864
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270240000
ab € 0,7091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.