Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M10x140 Mu 4.6 verz. 50St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034100100140
EAN/GTIN:
     4043952121849
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.410
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmut
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 10x140, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
100
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2588*
€ 0,3488*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2482*
€ 0,3631*
12 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3725*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,271*
€ 0,379*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3347*
€ 0,4547*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3388*
€ 0,40317
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2588* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 17,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.