Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 95 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114791
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250240095
EAN/GTIN:
     4043952775820
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 95 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 95mm · Gruppencode: 14399.125 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
24 mm
Form:
-AF-
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Marke:
PEINER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,2818*
€ 3,3018*
5 Tage
16
5
€ 4,90*
ab € 2,735*
€ 3,805*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 2,8129*
€ 4,0829*
6 Tage
109
1
€ 5,99*
ab € 2,7351*
€ 4,0855*
Lager 4757
14
1
€ 5,49*
ab € 2,8672*
€ 4,3649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3649*
€ 5,19423
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,3154*
€ 5,13533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0558*
€ 4,8264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8463*
€ 4,5771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6672*
€ 4,36397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5172*
€ 4,18547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8672*
€ 3,41197
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270240000
ab € 0,7091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.