Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WL 15 D.2,4mm L.175mm gold Litty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-114984
Hersteller:
     LITTY
Herst.-Nr.:
     010624175
EAN/GTIN:
     4033164062412
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode gold 2,4 x 175mm
wolframelektroden gold
wolframelektroden
1,5 % Lanthanoxid · nach EN 6848 · 100 % strahlungsfrei · keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung · Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen · Länge: 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
2,4 mm
Farbe:
gold
Marke:
LITTY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
10
€ 8,50*
ab € 1,64*
€ 2,25*
1 Tag
1290
10
€ 5,45*
ab € 2,00*
€ 2,75*
3 Tage
37
10
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,77*
1 Tag
826
10
€ 5,59*
ab € 2,12*
€ 2,91*
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.