Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Protégé, Bügel schwarz/orange, Scheibe klar, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille Protégé, Bügel schwarz/orange, Scheibe klar, PC
Schutzbrille Protégé, Bügel schwarz/orange, Scheibe klar, PC
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-115353
Hersteller:
     Sperian Protection
Herst.-Nr.:
     1015366
EAN/GTIN:
     7312550153642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Sportliches Sonnenbrillendesign. Geringes Rahmengewicht. Bequemer und sicherer Sitz durch weichen Nasensteg, der Rutschen verhindert und sich der Nase anpasst. Ausgezeichnete Augenraumbedeckung durch Rundum-Polycarbonatscheibe mit 7 Dioptrien ­Linsenkrümmung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel schwarz, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1 FT
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
HydroShield Beschichtung
Norm:
EN 166-1FT
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, SCHUTZBRILLE, PROTEGE, PC, K, 7.31E+12, 4000370050, 16523, 982884, 537031, Z051303, 115353, 227883, 1015366, BACOU, PULSAFE, 370050, 4.00E+12
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,10*
1
€ 8,95*
ab € 6,92*
€ 10,20*
1 Tag
530
8
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,37*
1 Tag
530
1
€ 6,95*
ab € 7,78*
€ 10,91*
Lager 4757
535
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF202AF
ab € 4,81*
Ähnlich
uvex
9959002
ab € 0,74*
Ähnlich
3M
7100111990
ab € 4,85*
Ähnlich
Honeywell
1000018
ab € 4,38*
Ähnlich
Honeywell
1000016
ab € 4,37*
Ähnlich
Honeywell
1002550
ab € 2,66*
Ähnlich
SETON
Y152115
ab € 6,99*
Ähnlich
SETON
Y140965
ab € 3,94*
Ähnlich
SETON
Y142576
ab € 10,40*
Ähnlich
SETON
Y140966
ab € 5,85*
Ähnlich
SETON
Y142577
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y158637
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.