Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 116 Profi 40 mm GLZ1 gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-38997
ZW-38997
Artikel-Nr.:
     4757-115440
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     44212
EAN/GTIN:
     4003482442128
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Millionenfach bewährte Qualtität. Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart, doppelt verriegelt. Präzisions-Schließwerk mit hoher Anzahl verschiedener Schließungen. Innenwerk rostfrei.
Weitere Informationen:
Abstand Bügel oben/Schloss (mm):
22
Abstand (mm):
keine Angbae
Abstand zwischen Bügel (mm):
23
Ausführung:
GLZ1 gleichschließend
Breite (mm):
40
Bügeldicke (mm):
6
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, BURG, VORHANGSCHL.NR.116/4, 4003482442128, B35007110150, B35007110171, 106471, 1503398, 528702, 482900099, Z034372, 103476, 115440, 103313, 44212, 9044322005, 11640GL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
108
€ 4,95*
ab € 14,82*
€ 24,12*
2 Tage
10
€ 9,50*
ab € 17,51*
€ 24,30*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.