| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-115634 Herst.-Nr.: 35.205 EAN/GTIN: 7640144520601 |
| | |
|
| | |
| Körper und Dichtung aus Polypropylen (PP) · Teleskopsaugrohr 400-900 mm · geeignet für Heizöl, Gasolin, Emulsionen, Wasser, Diesel, Petrol, Kerosin, Hydrauliköl, Motorenöl je nach Viskosität Weitere Informationen: | | Förderleistung/Hub: | 16 l/min | Marke: | REILANG | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, Teleskoprohr, teleskoprohr, Druckluftdoppelmembranpumpe, Fass-/Behälterpumpen, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,47* | € 33,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,62* | € 34,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,97* | € 35,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,93* | € 35,26* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,70* | € 48,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|