Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelschnäpper
>
Kugelschnäpper
>
Artikel
Doppelkugelschnäpper mit Kloben 43 mm blank
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-115756
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
0207151
EAN/GTIN:
4067540999993
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
aus Messing, Kugel und Federn aus Stahl
Weitere Informationen:
Breite (mm):
8
Größe:
1
Länge (mm):
43
Oberfläche:
blank
VPE (St.):
50
... >
1. Das Sortiment
>
Möbelbeschläge
>
Verbindungstechnik
Weitere Suchbegriffe:
KUGELSCHNAPPER
,
MESSING
,
BL
,
4067540999993
,
12956
,
0207151
,
14031
,
1403.1
,
BMB
,
NMNIT320K0844
,
DOPPELKGELSCHNÄPPER
,
DOPPELKUGELSCHNÄPPER
,
IDEAL
,
KUGELS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,17*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,43*
€ 80,2417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,39*
€ 73,0541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 57,57*
€ 68,5083
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 55,32*
€ 65,8308
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 53,19*
€ 63,2961
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 50,17*
€ 59,7023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen