Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.200mm B.19mm TPI 18 1,4mm 5 St./Karte


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-115827
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814714
EAN/GTIN:
     4015448668510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall
Säbelsägeblatt
Säbelsägeblätter
Sägeblatt
aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S 1122 EF
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gefräst, gewellt
Anwendungsgebiete:
Metall, Inox
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
1,4 mm
Zahnteilung TPI:
18
verzahnte Länge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Stärke:
0,9 mm
Material:
BIM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
805
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 8,70*
€ 12,14*
3 Tage
670
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,87*
€ 12,39*
4 Tage
894
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 8,94*
€ 12,45*
1 Tag
626
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 9,47*
€ 13,18*
4 Tage
894
1
pro Paket
€ 7,99*
ab € 9,56*
€ 13,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814716
ab € 6,97*
Ähnlich
PROMAT
4000814717
ab € 8,74*
Ähnlich
PROMAT
4000814718
ab € 12,23*
Ähnlich
Lenox
20564614R
ab € 12,19*
Ähnlich
Lenox
20566618R
ab € 12,16*
Ähnlich
Lenox
10833800RDG
ab € 11,77*
Ähnlich
Lenox
20580810R
ab € 15,95*
Ähnlich
Lenox
20578818R
ab € 15,91*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21060656GR
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.