Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikdichtung LOCTITE® 542™ 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-376865
ZW-376865
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-115982
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234422
EAN/GTIN:
     5010266542942
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert 542 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.
Weitere Informationen:
Inhalt (ml):
50
VPE (St.):
12

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Dichtmittel, Hydraulikgewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, hydraulik-dichtmittel loctite, loctite gewindedichtung, gewindedichtung 50ml, LOCTITE, 542, 50, ML, H, 5010266542942, 1154301, 738058, 40201-043, 778064, 2222586, 115982, 234422, HK842021, HKBEFESTIGUNG
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 24,29*
€ 30,94*
2 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 30,95*
1 Tag
78
1
€ 4,90*
ab € 24,88*
€ 31,49*
1
€ 4,00*
ab € 26,08*
€ 33,52*
Lager 4757
17
12
Frei Haus
ab € 28,89*
€ 33,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5778* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 402,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 125,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.