Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattlineal L.500mm STA Geradheit 0,2-0,3mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-116021
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858740
EAN/GTIN:
     4015448411451
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
mit Fase · Hochkanten geschliffen · fein poliert · Geradheit 0,2-0,3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Geradheit: 0,2-0,3mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Querschnitt:
40 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stahllineal din874 500mm, stahllineal 50 cm, stahllineal, Kontrolllineal, Lineale, Stahllineale, Werkstattlineale
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11
1
€ 5,49*
ab € 13,39*
€ 19,45*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 13,94*
€ 19,59*
1 Tag
12
1
€ 6,80*
ab € 14,81*
€ 20,51*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 15,80*
€ 21,75*
4 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 17,38*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858742
ab € 30,95*
Ähnlich
PROMAT
4000858741
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.