Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 10 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 10 8.8
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 10 8.8
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-116112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338100060010
EAN/GTIN:
     4043952265215
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 10mm· Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 m6 x 10, din 933, din 933 8.8, Sechskantschrauben, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, 8000173762
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8050
500
€ 4,30*
ab € 0,0131*
€ 0,0194*
2 Tage
6650
500
€ 5,59*
ab € 0,0147*
€ 0,0204*
7 Tage
9500
500
€ 5,99*
ab € 0,0143*
€ 0,0208*
19 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0149*
€ 0,0212*
Lager 4757
520
500
€ 4,95*
ab € 0,0158*
€ 0,0244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.