Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.100mm Drahtstärke 10mm Trgf.350kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-116231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010010V
EAN/GTIN:
     4251063407572
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Drahtstärke:
10 mm
Augenweite:
15 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1256
25
€ 5,99*
ab € 0,4405*
€ 0,6113*
2 Tage
1173
25
€ 5,59*
ab € 0,4895*
€ 0,6795*
6 Tage
1675
25
€ 5,99*
ab € 0,5127*
€ 0,7176*
2 Tage
1000
125
Frei Haus
ab € 0,5687*
€ 0,7194*
Lager 4757
1508
25
€ 4,95*
ab € 0,6243*
€ 0,8443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8443*
€ 1,00472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8243*
€ 0,98092
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7943*
€ 0,94522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7543*
€ 0,89762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7343*
€ 0,87382
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6243*
€ 0,74292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,1075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,6437*
Ähnlich
Kleinsorge
3014012V
ab € 0,7425*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1298*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,1886*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,2395*
Ähnlich
Kleinsorge
3000808V
ab € 0,2564*
Ähnlich
Kleinsorge
3000909V
ab € 0,4194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.