Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannwinkel L275xB150xH200mm m.Spannschlitzen Genauigk.0,020mm Güte 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-116399
Hersteller:
     Planolith
Herst.-Nr.:
     281102 345-203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
aus Gusseisen · als Aufspannmittel für Drehbänke, Hobelmaschinen und Fräsmaschinen, sowie für Kontroll- und Anreißzwecke · Ebenheit nach DIN 876/1, Winkelgenauigkeit nach DIN 875, Güte 1 · Bitte beachten: Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpackung Weitere technische Eigenschaften: · Gütegrad: 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Spannschlitzen
Genauigkeit:
0,020 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Breite:
150 mm
Länge:
275 mm
Material:
Gusseisen
Höhe:
200 mm
Marke:
PLANOLITH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufspannmittel, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,53*
€ 505,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,64*
€ 499,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,93*
€ 461,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,19*
€ 406,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.