| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-116403 Herst.-Nr.: 81700 EAN/GTIN: 4003318817007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsatz bei Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko. Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren, Fabriktoren etc. Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus Überfalle 140, dadurch gibt es keinen Zugang zum Bügel. Technologie: Hochpräziser Wendeschlüsselzylinder mit 8.000 verschiedenen Schließungen. Edelstahl innen und außen. Gehärter Stahlbügel. Original Diskus Design: 360° geschützt. Zusätzlicher Sägeschutz. Lieferung mit fünf Schlüsseln. Schließzwang, Verriegelung nur mit Schlüssel. Maße a: 70 mm, b: 20 mm, c: 17 mm, d: 10 mm, e: 30 mm, f: 70 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung HxBxT (mm): | 70 x 70 x 30 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, vorhangschloss edelstahl abus, bügelschloss abus, bügelschloss edelstahl, ABUS, DISKUSSCHLOSS, 25/70, 4003318817007, 116403, 81700 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,25* | € 30,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 23,58* | € 32,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 22,99* | € 32,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 24,94* | € 34,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,85* | € 34,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 181,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|