Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzöler HDPE 300 ml einfache Pumpe PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-116844
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     04 803
EAN/GTIN:
     4103810048036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
ölspritzkanne 300ml
aus HDPE · nahtlos · elastisch und unzerbrechlich · Inhalt sichtbar · einfach wirkende Messingpumpe · Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe · zerlegbar · Art.-Nr. 4000 356 007 mit Doppelpumpe Weitere technische Eigenschaften: · Pumpe: einfache Pumpe
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
300 ml
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öler, Ölkännchen, Ölspender, Quetschöler, Spezial-Öler, Werkstatt-Öler
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
1
€ 5,45*
ab € 9,64*
€ 12,22*
4 Tage
103
1
€ 5,99*
ab € 9,78*
€ 12,42*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 12,65*
2 Tage
141
6
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,67*
Lager 4757
1 Tag
161
1
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hallbauer
ab € 4,76*
Ähnlich
Pressol
04905
ab € 13,25*
Ähnlich
Pressol
04 802
ab € 8,87*
Ähnlich
Hallbauer
03 803
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.