Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie D.0,100mm STA L.2500mm B.150mm RECORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-116857
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     858838
EAN/GTIN:
     4054773009544
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record
metallfolie
Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang · 150 mm breit · in Kunststoff-Box · magnetisch Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm · Länge: 2500mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Dicke:
0,100 mm
Marke:
RECORD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Folie, Metallfolien
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 9,77*
€ 13,43*
1 Tag
43
1
€ 5,45*
ab € 9,96*
€ 13,49*
1 Tag
43
6
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 13,87*
1 Tag
29
1
€ 5,59*
ab € 10,44*
€ 14,07*
Lager 4757
38
1
€ 5,49*
ab € 11,17*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Record
858842
ab € 25,54*
Ähnlich
Record
858843
ab € 20,82*
Ähnlich
Record
858844
ab € 25,80*
Ähnlich
Record
858845
ab € 23,55*
Ähnlich
Record
858839
ab € 10,12*
Ähnlich
Record
858846
ab € 24,91*
Ähnlich
Record
858840
ab € 9,60*
Ähnlich
Record
858847
ab € 29,95*
Ähnlich
Record
858841
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.