Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Zurrgurt DIN 12195-2 L.4m B.25mm 2-tlg.m.Ratsche+SP-Haken LC U 800 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-116959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D003883
EAN/GTIN:
     4020749101314
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 19021, VL 19022, VL 20053, VL 20054, VL 20067 von der DGUV Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-tlg. m. Ratsche + SP-Haken
Länge:
4 m
STF:
140 daN
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
800 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
400 daN
Zurrkraft LC:
400 daN
Breite:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 4m 25mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 25mm, Anschlagmittel, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 16,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,75*
€ 18,67*
24 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 18,4008*
€ 24,6608*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 25,19*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 26,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SpanSet
D007322
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.