Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Zurrgurt DIN 12195-2 L.8m B.50mm 2-tlg.m.Ratsche+SP-Haken LC U 4000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-116962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D059314
EAN/GTIN:
     4020749101208
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
leichte Handhabung · Gurtband in Signalfarbe orange · lange Lebensdauer · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 20057, VL 20058, VL 20059, VL 20060 von der DGUV Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-tlg. m. Ratsche + SP-Haken
Länge:
8 m
STF:
440 daN
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
4000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2000 daN
Zurrkraft LC:
2000 daN
Breite:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt spitzhaken spanset, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt spanset, Anschlagmittel, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 24,52*
€ 32,44*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,62*
€ 32,59*
24 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 29,0952*
€ 38,2552*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,13*
€ 38,36*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,35*
€ 41,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SpanSet
D007322
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.