Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMT 09T308-M UNI Bea


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Wendeschneidplatte CCMT 09T308-M UNI Bea
Wendeschneidplatte CCMT 09T308-M UNI Bea
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-116998
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448666639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur mittleren Bearbeitung = MWeitere technische Eigenschaften:· d: 9,53mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel· r: 0,8mm· d1: 4,4mm· s: 3,97mm· l: 9,7mm· Vorschub max.: 0,35 mm/U in Stahl / 0,26 mm/U in Rostfrei / 0,35 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 220 m/min in Stahl / 130 m/min in Rostfrei / 205 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 155 m/min in Stahl / 90 m/min in Rostfrei / 145 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CCMT09T308-M
Sorte:
UNI
WSP:
CCMT 09T3
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 4,70*
Lager 4757
60
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,71*
4 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,99*
€ 5,11*
1 Tag
60
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 4,03*
€ 5,16*
4 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,35*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858934
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000858935
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.