| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1178586 Herst.-Nr.: 2952048 EAN/GTIN: 4030913933375 |
| | |
|
| | |
| DuraWork Softshelljacke kornblau/schwarz M. Dezent und zweifarbig. Atmungsaktiv · wasserabweisend · winddicht – die DuraWork Softshelljacke ist Ihr sportifer Alltagsbegleiter bei Wind und Wetter. Dank der Bundweitenverstellung passt sie sich perfekt Ihrem Körper an und das weiche Fleece auf der Innenseite hält Sie auch bei kühlen Temperaturen warm. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: langarm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHO20 128159 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 092632 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/schwarz | Größe: | M | Marke: | PLANAM | Material: | 94 % Polyester, 6 % Elastan | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, winterbaujacke schwarz, arbeitsjacken, Jacke, Softshell, Softshelljacken |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,97* | € 40,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,81* | € 41,31* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,36* | € 42,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,70* | € 42,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,87* | € 44,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|