Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 80° CNMG160612-MM5 WSM20S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1180782
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7251930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
rhombisch negativ 80° · CNMG / CNGG / CNMA / CNMM · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,8 - 4,5mm · a: 0° · f: 0,18 - 0,4mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
CNMG160612-MM5
Sorte:
WSM20S
Eckenradius r:
1,2 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.