Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Spannung 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Spannung 12V
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Spannung 12V
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1181632
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B0002
EAN/GTIN:
     3165140909792
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8. Die Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional ist die weltweit Erste im professionellen 12-Volt Segment und zeichnet sich durch eine einzigartige Bauform für eine perfekte Werkzeugführung aus. Ihre innovative Bauform · das geringe Gewicht und ein idealer Schwerpunkt sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Der bürstenlose Motor und das 12-Volt-System der Kantenfräse ermöglichen ein kompaktes Gehäuse. Das kabellose Elektrowerkzeug sorgt für maximale Wendigkeit · Komfort und Flexibilität beim Fräsen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Ferner verfügt GKF 12V-8 Professional über Funktionen wie eine schnelle Makro-Tiefeneinstellung · eine Feineinstellung · eine feststellbare Schnitttiefe und eine Spindelarretierung. Im Lieferumfang enthalten: Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134) · Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438) · KartonWeitere technische Eigenschaften:· Leerlaufdrehzahl: 13000min-¹· prüfpflichtig: ja· Gewicht exkl. Akku: 1,1kg· Schwingungsemissionswert ah: 2,5m/s2· Unsicherheit K: 1,5m/s2· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 155 x 255 x 120mm
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Marke:
BOSCH
Lieferumfang:
Karton, Spannzange mit Mutter 8 mm, Maulschlüssel 17 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Kantenfräse, Oberfräse, kantenfräse bosch, kantenfräse, Entgrater, Akkukantenfräsen, Kantenfräsen, 8000339619
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
Frei Haus
ab € 125,41*
€ 146,73*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 146,74*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 128,05*
€ 149,94*
€ 4,90*
ab € 127,48*
€ 151,43*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 156,76*
€ 203,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608629371
ab € 15,51*
Zubehör
Bosch
2608629372
ab € 22,83*
Zubehör
Bosch
2608629373
ab € 18,87*
Zubehör
Bosch
2608629374
ab € 17,31*
Zubehör
Bosch
2608629375
ab € 21,63*
Zubehör
Bosch
2608629376
ab € 23,55*
Zubehör
Bosch
2608629377
ab € 26,74*
Zubehör
Bosch
2608629378
ab € 33,04*
Zubehör
Bosch
2608628423
ab € 11,76*
Zubehör
Bosch
2608628421
ab € 9,14*
Zubehör
Bosch
2608628422
ab € 10,97*
Zubehör
Bosch
2608628471
ab € 11,75*
Zubehör
Bosch
2608628458
ab € 11,66*
Zubehör
Bosch
2608628456
ab € 9,11*
Zubehör
Bosch
2608628457
ab € 10,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.