Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 5 m gelb 3.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband DIN EN 1492-1 5 m gelb 3.000 kg
Hebeband DIN EN 1492-1 5 m gelb 3.000 kg
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1182085
Herst.-Nr.:
     05619782-5
EAN/GTIN:
     4032378110421
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Leicht und handlich. Die Schlaufen sind durch farbiges und besonders abriebfestes Gewebematerial verstärkt. Die gewebte Schlaufenverstärkung quillt bei Nässe nicht auf.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
3000 kg
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
3000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
6000 kg
Farbe:
gelb
Länge:
5 m
Bandbreite:
90 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: dolezych hebeband, hebeband, hebeband 5m, SCHLAUFENBAND, 3000KG, GEL, 4.03E+12, 4000365432, 05619782-5, GELB, 1492-1, HEBEBAND, DOCOLOR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
45
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 24,71*
7 Tage
44
€ 5,99*
ab € 17,86*
€ 24,90*
5 Tage
44
€ 5,50*
ab € 19,00*
€ 26,47*
5 Tage
44
€ 7,99*
ab € 27,95*
€ 37,30*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.