Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 5 m 700 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-574190
zw1-574190
Artikel-Nr.:
     4757-1182090
Herst.-Nr.:
     11-16250700-005000-001
EAN/GTIN:
     4032378211425
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Mit Ratsche, 1-teilig, 100 % PES, 25 mm Gurtbandbreite.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
25
Länge (m):
5
Rad-Ø (mm):
kei
Radbreite (mm):
ne Angabe
WaWi-Text::
Zurrgurt m.Mini-Ratsche 5m/25mm 700daN
Zugkraft (daN):
700
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen zurrgurt einteilig, ratschenzurrgurt dolezych, ratschenzurrgurt, ZURRGURT, M.MINI-RATSCHE, 5, 4032378211425, 16583, 566375, 1182090, 16250700-5, ZURREN, 12195-2, GURT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.