Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 5 m 1000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-574194
zw1-574194
Artikel-Nr.:
     4757-1182091
Herst.-Nr.:
     11-16251000-005000-001
EAN/GTIN:
     4032378210114
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Mit Druckratsche, 1-teilig, 100 % PES, 25 mm Gurtbreite, EN12195-2.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
25
Länge (m):
5
Radbreite (mm):
ne Angabe
WaWi-Text::
Zurrgurt m.Ratsche 5m/25mm 1000daN
Zugkraft (daN):
1.000
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen zurrgurt einteilig, ratschenzurrgurt dolezych, ratschenzurrgurt, ZURRGURT, M.RATSCHE, 5M/25M, 4032378210114, 13515, 566376, 1182091, 16251000-5, ZURREN, 12195-2, GURT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24
€ 5,49*
ab € 3,68*
€ 5,80*
6 Tage
275
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,84*
4 Tage
275
€ 7,99*
ab € 5,98*
€ 8,49*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,93*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.