Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 8 m 4000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-574198
zw1-574198
Artikel-Nr.:
     4757-1182095
Herst.-Nr.:
     11-16504000-008000-001
EAN/GTIN:
     4032378230082
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Mit Druckratsche, 1-teilig, 100% PES, 50 mm Gurtbandbreite, EN12195-2.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
50
Länge (m):
8
WaWi-Text::
Zurrgurt m.Ratsche 8m/50mm 4000daN
Zugkraft (daN):
4.000
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurte 50 mm, ratschenzurrgurt, ZURRGURT, M.RATSCHE, 8M/50M, 4032378230082, 917569, 1182095, 895119, 16504000-8, ZURREN, 12195-2, GURT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.