Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 5 m 50 mm mit Ratsche LC U 3000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-574199
zw1-574199
Artikel-Nr.:
     4757-1182096
Herst.-Nr.:
     11-16505000-005000-001
EAN/GTIN:
     4032378230570
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Mit Druckratsche, 1-teilig, 100 % PES, 50 mm Gurtbandbreite, EN12195-2.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
50
Länge (m):
5
Rad-Ø (mm):
kei
Radbreite (mm):
ne Angabe
WaWi-Text::
Zurrgurt m.Ratsche 5m/50mm 5000daN
Zugkraft (daN):
5.000
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen zurrgurt einteilig, ratschenzurrgurt dolezych, ratschenzurrgurt, ZURRGURT, M.RATSCHE, 5M/50M, 4032378230570, 918574, Z574199, 1344, 1182096, 4000365003, 16505000-5, ZURREN, 12195-2, GURT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.